Multi dugókulcs, 3/8 col 22 darabos készlet
3/8" dugók. klt, tizenkétlap., multi kial., 22 r.
DUGÓKULCS-KLT-3/8-MULTI-22DB
Cikksz. 096512 022
EAN 4045727474563
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 22 darabos, többféle hajtású dugókulcsbetét készlet fémkazettában
- Ez a készlet olyan alapfelszereltséget tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Egy szerszám minden alkalmazáshoz: Többféle hajtású dugókulcsbetétek öt különböző behajtáshoz
- A rövid, tizenkétlapú dugókulcsbetétek mindegyike illeszkedik a hatszög metrikus, négyszög metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatszög colos és külső TX csavarfejekhez
- A készlet 18 kulcsnyílást tartalmaz 6 és 22 mm között
- Ez szinte minden csavarozási feladatra alkalmassá teszi
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbítók az erő közvetlen átvitelére használhatók
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Átkapcsoló tárcsa a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 22 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 315 x 40 x 115 mm |
RACSNIS-KAR-3/8-72FOGAS-L175MM
FMINRT-(096512 022)
METBOX-315X115X40-SZ2