Multi dugókulcs, 1/2 col 23 részes
1/2"-os multi dugókulcs klt, 23 db
DUGÓKULCS-KLT-1/2-MULTI-23DB
Cikksz. 096513 023
EAN 4038898920731
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 23 darabos, többféle hajtású dugókulcsbetét készlet fémkazettában
- Ez a készlet olyan alapfelszereltséget tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Egy szerszám minden alkalmazáshoz: Többféle hajtású dugókulcsbetétek öt különböző behajtáshoz
- A rövid, tizenkétlapú dugókulcsbetétek mindegyike illeszkedik a hatszög metrikus, négyszög metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatszög colos és külső TX csavarfejekhez
- A készlet 19 kulcsnyílást tartalmaz 10 és 32 mm között
- Ez szinte minden csavarozási feladatra alkalmassá teszi
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Átkapcsoló tárcsa a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 23 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 405 x 50 x 160 mm |
1/2 MŰANYAG CROVA BETÉT