Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Multi Plus karbantartó olaj

Karbantartó olaj, Multi Plus
MULTI PLUS KARBANTARTÓ OLAJ 400 ML

Cikksz. 0893056000

EAN 4065746024884

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Multi Plus karbantartó olaj

Cikksz. 0893056000
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
Nagy teljesítményű multifunkciós spray multifunkciós szórófejjel univerzális használatra

Univerzális alkalmazás és védelem


  • Sokoldalú, szintetikus, nagy teljesítményű multifunkciós spray

  • Megszünteti a csikorgást és nyikorgást, valamint megolajoz mindent, ami megszorult vagy beragadt

  • Tisztítja és védi a műanyag és fém részeket, például a burkolatokat és házakat

  • Kenőanyag zárszerkezetek, csuklópántok, perselyek, láncok és ajtózárak kezelésére

  • Multifunkciós szórófej az alkalmazások széles köréhez


Átfogó védelem


  • Kilazítja a rozsdás fém alkatrészeket

  • Fémek és elektromos szerelvények korrózióvédelme

  • Kiváló kenési tulajdonságok a bór-nitrid adaléknak köszönhetően

  • Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását

  • Kiszorítja a vizet, hogy védjen a nedvességtől

  • Kitűnő kúszóképesség rozsdaoldóként és kontakt spray-ként való használatra


Kompatibilis a legtöbb anyaggal


  • Beszivárog az elektromos és elektronikus rendszerekbe, és kiszorítja a nedvességet

  • Nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagot


Magas hőmérsékleteknek ellenáll


  • A bór-nitrid széles hőmérséklet-tartományt és hosszan tartó kenőhatást tesz lehetővé

  • Ha az olajkenés 180 °C felett hatástalanná válik, a bór-nitrid 1000 °C-ig biztosítja a kenést (száraz kenés)
Megjegyzés
  • NSF (H1) regisztrációval rendelkezik

  • Ha a terméket korróziógátló rétegként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani
Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • A kenőanyag fiziológiailag ártalmatlan, emiatt ideális az élelmiszer-feldolgozó ipar számára

  • Ha élelmiszer-feldolgozó, vagy -tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható
Útmutató
  • Használat előtt a flakont rázza fel

  • Permetezze be az alkatrészeket, és rövid ideig hagyja hatni

  • Használat után fejjel lefelé permetezze ki teljesen a csőből az anyagot

Űrtartalom

400 ml

Kémiai bázis

Szintetikus olaj

Szín

Sárgás

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 180 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. hőmérsékleti feltételek

-40 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

180 °C

Min. gyulladáspont

61 °C

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

AOX mentes

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz, Sós víz, Sav, Lúg

Fehér-/ásványolajmentes

Igen

VOC tartalom (CH)

53,89 %

Kinematikus alapolaj viszkozitás

27 cSt

Anyag kompatibilitás

Acél, Nemvas nehézfém, Nemesacél, Epoxi üvegszövet, EPDM, FKM, PE, PP, Vinil, PTFE, PL, PA

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

332 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk