Multi Performance keményfém körmaró
Körmaró, volfrám-karbid, Multi Performance
MAGFÚRÓ-FÉM-TCT-MH55MM-D16MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akár háromszor hosszabb élettartam, valamint lényegesen kisebb törésre való hajlam a HSS körmarókkal szemben
Akár kétszer gyorsabb forgácsolási sebesség a HSS körmarókkal szemben
Rezgésnyommentes, kényelmes munkavégzés hosszú élettartammal
Nagy teljesítményű forgácsolás elővágóval, utánvágóval és készrevágóval (17 mm-es átmérőtől)
2 az 1-ben WelNit szár (Weldon és Nitto Khoki szárak kombinációja) a szerszám sokoldalú használatának érdekében
- Két felfogatófelület a száron minden Weldon szárral rendelkező szerszám megbízható használatához
- Három bemetszés a száron minden Nitto Kohki szerszám megbízható használatához
Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik
Nincs szükség elő- és utómegmunkálásra
Optimális forgácselvezetés
Kúpos spirál
Ideális hőálló és nagy szilárdságú acélok fúrásához 1400 N/mm² szilárdságig, nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titán), vasúti sínek és minden minőségi acél fúrásához
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
- A kilökő csapok nem képezik a szállítási terjedelem részét. A 0630940001 cikkszámú kilökő csap < 18 mm átmérőjű körmarókhoz alkalmas. A 0630940002 cikkszámú kilökőcsap ≥ 18 mm átmérőjű körmarókhoz alkalmas
- A körmarók kizárólag kiváló minőségű Sandvik keményfém fogakkal vannak ellátva
- A spirálfúróktól eltérően a körmaró csak egy vékony anyaggyűrűt, nem pedig a teljes furatátmérőt munkálja meg. A furatmagot a kilökő csap a rugóerő segítségével nyomja ki. A spirálfúrókhoz képest a körmarók fúrási ideje ezért sokkal rövidebb, energiaigényük pedig sokkal kisebb
- A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a körmaró élettartamát. Ne fúrjon szárazon!
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt
- Vegye le a laza ruhadarabokat és az ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé
- A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze a körfutási pontosságot, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciójának rendeltetésszerű működését
Adatlapok(X)
- Mobil mágneses vagy rögzített oszlopos fúrógépekhez, nagyméretű furatok készítéséhez acélszerkezeti alkalmazásokban. A körmarót nem szabad kézi szerszámokkal használni!
- A QuickIn befogóval rendelkező Fein mágneses fúrógépeken adapterrel használható
- Morse-kúpos befogóval rendelkező rögzített fúrógépeken a megfelelő befogótüske-tartó alkalmazásával használható
- Illessze a kilökő csapot a körmaróba. Figyelmeztetés: Kilökő csap nélkül soha ne használja!
- Nyomja be a körmarót a fúróegység befogótüske-tartójába, majd csavarozza be szorosan az imbuszcsavarokat
- Gyorsbefogó használata esetén a körmaró rögzítése automatikusan történik. Győződjön meg arról, hogy a körmaró elhelyezése megfelelő-e a befogóban
- Használat közben a fúró oldalsó igénybevétele a szerszám töréséhez vezethet
- Rögzítse a fúrógépet a fúrásnak megfelelő pozícióba. Ügyeljen arra, hogy a fúrógép lábelhelyezése stabil legyen
- Szükség esetén fúrás előtt rögzítse a fúrógépet egy biztonsági pánttal, különösen függőleges felületeken és fej felett végzett munka esetén
- Ügyeljen a fordulatszám-táblázatra, és használjon hűtő-kenőanyagot
- A fúrást óvatosan, lassú előtolási sebességgel kezdje el (központozás és előfúrás nem szükséges). Soha ne üsse a vágófejet a megmunkálandó munkadarabhoz
- Ügyeljen arra, hogy az előtolási sebesség a teljes fúrási folyamat során stabil és egyenletes maradjon. A túl lassú vagy túl gyors előtolási sebesség a körmaró károsodását okozhatja
- Mélyfuratok forgácsolásakor a hosszú forgácsok kialakulásának elkerüléséhez a fúrószárat többször szúrja be, és minden alkalommal távolítsa el a forgácsot
- A forgácsokat és a furatmagot minden furat elkészítése után távolítsa el. Sérülésveszély: A forgácsok és a furatmag rendkívül forró és éles lehet!
Minőség | ZEBRA-Premium |
Vágásmélység | 55 mm |
Átmérő | 16 mm |
Hosszúság | 89 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Alumínium, Hardox |
Száralak | WelNit |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Vágóél anyaga | Karbid |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
12,0–20,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | Előtolás (mm/ford) | átm. 12,0 mérettől | átm. 16,0 mérettől | átm. 20,0 mérettől | ||
vc | ettől: | eddig: | n | n | n | ||
Acélok | |||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 1061 | 796 | 637 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 981 | 736 | 589 |
Ötvözetlen edzett acél, gyengén ötvözött edzett acél | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 928 | 696 | 557 |
Gyengén ötvözött edzett acélok, nitridált acél | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 796 | 597 | 477 |
Ötvözött edzett acélok, nitridált acélok, szerszámacélok, gyorsacélok | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 663 | 497 | 398 |
Fémöntvények | |||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
Szemcsés grafitos, temperöntvény, kéregöntvény | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
Minőségi acélok | |||||||
Nemesacélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
Nemesacélok | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
Speciális ötvözetek | |||||||
Titán és titánötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
Nikkelalapú ötvözetek | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Szuperötvözetek (pl. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Kemény anyagok | |||||||
Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Rugóacélok | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Vasúti sínek | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 | |
Színesfémek | |||||||
Rövid forgácsú alumínium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Hosszú forgácsú alumínium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Alumínium öntvényötvözetek >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Gyengén ötvözött réz | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
Rövid forgácsú sárgaréz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
Rövid forgácsú bronz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
Hosszú forgácsú bronz | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
36,0–50,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | Előtolás (mm/ford) | átm. 36,0 mérettől | átm. 40,0 mérettől | átm. 50,0 mérettől | ||
vc | ettől: | eddig: | n | n | n | ||
Acélok | |||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 354 | 318 | 255 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 327 | 294 | 236 |
Ötvözetlen edzett acél, gyengén ötvözött edzett acél | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 309 | 279 | 223 |
Gyengén ötvözött edzett acélok, nitridált acél | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 265 | 239 | 191 |
Ötvözött edzett acélok, nitridált acélok, szerszámacélok, gyorsacélok | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 221 | 199 | 159 |
Fémöntvények | |||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
Szemcsés grafitos, temperöntvény, kéregöntvény | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
Minőségi acélok | |||||||
Nemesacélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
Nemesacélok | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
Speciális ötvözetek | |||||||
Titán és titánötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
Nikkelalapú ötvözetek | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Szuperötvözetek (pl. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Kemény anyagok | |||||||
Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Rugóacélok | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Vasúti sínek | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 | |
Színesfémek | |||||||
Rövid forgácsú alumínium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Hosszú forgácsú alumínium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Alumínium öntvényötvözetek >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Gyengén ötvözött réz | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
Rövid forgácsú sárgaréz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
Rövid forgácsú bronz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
Hosszú forgácsú bronz | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
24,0–32,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | Előtolás (mm/ford) | átm. 24,0 mérettől | átm. 28,0 mérettől | átm. 32,0 mérettől | ||
vc | ettől: | eddig: | n | n | n | ||
Acélok | |||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 531 | 455 | 398 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 491 | 421 | 368 |
Ötvözetlen edzett acél, gyengén ötvözött edzett acél | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 464 | 398 | 348 |
Gyengén ötvözött edzett acélok, nitridált acél | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 398 | 341 | 298 |
Ötvözött edzett acélok, nitridált acélok, szerszámacélok, gyorsacélok | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 332 | 284 | 249 |
Fémöntvények | |||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
Szemcsés grafitos, temperöntvény, kéregöntvény | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
Minőségi acélok | |||||||
Nemesacélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
Nemesacélok | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
Speciális ötvözetek | |||||||
Titán és titánötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
Nikkelalapú ötvözetek | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Szuperötvözetek (pl. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Kemény anyagok | |||||||
Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Rugóacélok | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Vasúti sínek | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 | |
Színesfémek | |||||||
Rövid forgácsú alumínium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Hosszú forgácsú alumínium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Alumínium öntvényötvözetek >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Gyengén ötvözött réz | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Rövid forgácsú sárgaréz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Rövid forgácsú bronz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Hosszú forgácsú bronz | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!