Multi-Fix szűkítő gyűrű
Multi-Fix szűkítő gyűrű
SZŰKÍTŐ-GYŰRŰ-VT-2OLD-(D20,00MM-RE)
Cikksz. 0668000001
EAN 4045989299072
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Mindkét oldalon használható és újra felhasználható: 25,4 vagy 22,23 mm-es furatok szűkítése 20,0 mm-re, illetve 25,4 mm szűkítése 22,23 mm-re
- Az extra hosszú érintkezési felületnek köszönhetően biztonságos, gyors és könnyen rögzíthető
- Megfelel az EN13236 európai szabványnak
Adatlapok(X)
A következő furatátmérőhöz | 25,4 mm |
A következő furatátmérőhöz 2 | 22,23 mm |
Átmérő | 103 mm |
Csökkentés: | 25,4/20 mm |
2 csökkentés / | 22,23/20 mm |