Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Multfunkční vrták MFD-S s rovnou stopkou

Víceúčelový vrták MFD-S, válcová stopka
VÍCEÚČ.VRTÁK ZE SLIN.KAR.-8X120MM

Obj. č. 0641208012

EAN 4050641970343

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Multfunkční vrták MFD-S s rovnou stopkou

Obj. č. 0641208012

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vrtá v podstatě ve všech materiálech

Mimořádně ostré řezné hrany se speciálním diamantovým brusem na všech stranách


  • Čisté a přesné díry, a to i při střídavém vrtání v různých materiálech

  • Vhodné pro univerzální použití

  • Netříštivé vrtání voštinových cihel

  • Vysoce přesné bodové vrtání

  • Vynikající výsledky při vrtání do kovu


Špičkový, rychlý odvod prachu z vrtání


  • Speciální povrchová úprava

  • Patentovaný 4krát odstupňovaný profil


Testováno PGM


Vhodný pro vrtání otvorů pro kotvení, které musejí být schváleny.

Upozornění

Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Rotační vrtání do dlaždic, plných cihel, střešních tašek, dutých cihel, kamene, mramoru, dřeva, plastu, kovu atd.

  • Montáž oken, vrtání skrz bednění a duté cihly bez rizika zlomení za účelem bezpečného upevnění kotvy atd.

Průměr (Ø)

8 mm

Délka

120 mm

Pracovní délka

80 mm

Průměr stopky

8 mm

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Druh upnutí nástroje

Válcový dřík

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace