Multfunkční vrták MFD-S s rovnou stopkou
Víceúčelový vrták MFD-S, válcová stopka
VÍCEÚČ.VRTÁK ZE SLIN.KAR.-4X75MM
Obj. č. 0641204007
EAN 4050641970268



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně ostré řezné hrany se speciálním diamantovým brusem na všech stranách
- Čisté a přesné díry, a to i při střídavém vrtání v různých materiálech
- Vhodné pro univerzální použití
- Netříštivé vrtání voštinových cihel
- Vysoce přesné bodové vrtání
- Vynikající výsledky při vrtání do kovu
Špičkový, rychlý odvod prachu z vrtání
- Speciální povrchová úprava
- Patentovaný 4krát odstupňovaný profil
Testováno PGM
Vhodný pro vrtání otvorů pro kotvení, které musejí být schváleny.
Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání!
Datové listy(X)
- Rotační vrtání do dlaždic, plných cihel, střešních tašek, dutých cihel, kamene, mramoru, dřeva, plastu, kovu atd.
- Montáž oken, vrtání skrz bednění a duté cihly bez rizika zlomení za účelem bezpečného upevnění kotvy atd.
Průměr (Ø) | 4 mm |
Délka | 75 mm |
Pracovní délka | 39 mm |
Průměr stopky | 4 mm |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Druh upnutí nástroje | Válcový dřík |