Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Muldenplatte

Muldenplatte
MULDPL-F.SLSHRNK-100X150X29-2STK

Art.-Nr. 0957367586

EAN 4046778516165

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Muldenplatte

Art.-Nr. 0957367586
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
Schubladen-Einteilungsmaterial für Werkbänke, Schränke und Rollwagen zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung
  • Material: Polystyrol schlagfest

  • Aufnahme der Muldensteckwände im Rastermaß 14 mm

  • Alle Teile mittels Nut-Feder zusammensteckbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

A

Geeignet für Schubladenschrank

PRO WUS / WUSK / RWB / US / USK / RW

Farbe

Rot

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

150 x 110 x 29 mm

Werkstoff

HIPS - Polystyrol schlagfest

Muldenbreite

70 mm

Anzahl Mulden

2 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Muldensteckwand

MULDSTEWAND-F.SLSHRNK-ROT-B70MM

Zur Unterteilung der Muldenplatten