Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műhelytolómérő

Műhelytolómérő
FÉKDOBMÉRŐ 803000

Cikksz. 071576 12
EAN 4011231748858

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Speciális idomszeracél, rozsdamentes, krómozott

  • DIN 862 szabvány szerinti pontosság

  • Rögzítőcsavarral

  • Belső mérésekhez (felső skálabeosztás) és külső mérésekhez (alsó skálabeosztás)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. hossz mérési tartomány

500 mm

Min./max. belső hossz mérési tartomány

50-500 mm

Nóniuszosztás

0,05 mm

Csőrhossz

150 mm

Terméktömeg (darabonként)

3070.000 g

Min./max. hossz mérési tartomány

0-500 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk