Műhelytervező, ötsoros DIN A4
Műhelytervező, széles kivitel
MŰHELY-MAPPATARTÓ-SZÉLES-10HELYES
Cikksz. 0824010095
EAN 4050642426689
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Professzionális rendezőeszköz a személyzet munkájának tervezéséhez, ütemezéséhez, valamint a megrendelési dokumentációhoz
Megakadályozza a torlódásokat és a holtidőket
Az ütemezéstől való eltérések azonnal észrevehetők
Biztosítja a munkafolyamatok zökkenőmentes haladását és csökkenti az állásidőt
További tárolórekesz
Időtlen, modern és masszív kialakítás
Könnyen felszerelhető, rögzítőanyagokkal együtt szállítva
Névtáblák és megrendeléstartók nélkül szállítva
Adatlapok(X)
Anyag | Polipropilén - fa |
Szín | Szürke, Világosszürke RAL 7035 |
Sínek száma | 10 darab |
Magasság | 1282 mm |
Szélesség | 1580 mm |
Mélység | 76 mm |
Betolási mélység | 210 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!