Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műhelytervező, kétsoros DIN A4

Műhelytervező, 2 soros
FALI-IRATTARTÓ-2-SOR-10-SÍN

Cikksz. 0824010097

EAN 4050642427082

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műhelytervező, kétsoros DIN A4

Cikksz. 0824010097
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
DIN A4 megrendeléstartó zsebekhez vagy DIN A4 csipeszes írótáblákhoz

Professzionális rendezőeszköz a személyzet munkájának tervezéséhez, ütemezéséhez, valamint a megrendelési dokumentációhoz


Megakadályozza a torlódásokat és a holtidőket



Az ütemezéstől való eltérések azonnal észrevehetők


Biztosítja a munkafolyamatok zökkenőmentes haladását és csökkenti az állásidőt



További tárolórekesz



Időtlen, modern és masszív kialakítás



Könnyen felszerelhető, rögzítőanyagokkal együtt szállítva

Megjegyzés

Névtáblák vagy megrendeléstartó zsebek nélkül szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Polipropilén - fa

Szín

Szürke, Világosszürke RAL 7035

Sínek száma

10 darab

Sorok száma

2 darab

Magasság

1282 mm

Szélesség

554 mm

Mélység

76 mm

Betolási mélység

210 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Megrendeléstartó tépőzáras rögzítéssel

MUNKALAP-TARTÓ-A4-TÉPŐZÁR-SZÜRKE

Megerősített kulcstartó zsebbel a hátoldalon
x 10 db
Megrendeléstartó tépőzáras rögzítéssel

MUNKALAP-TARTÓ-A4-TÉPŐZÁR-FEKETE

Megerősített kulcstartó zsebbel a hátoldalon
x 10 db
Megrendeléstartó tépőzáras rögzítéssel

MUNKALAP-TARTÓ-A4-TÉPŐZÁR-KÉK

Megerősített kulcstartó zsebbel a hátoldalon
x 10 db
Megrendeléstartó tépőzáras rögzítéssel

MUNKALAP-TARTÓ-A4-TÉPŐZÁR-SÁRGA

Megerősített kulcstartó zsebbel a hátoldalon
x 10 db
Megrendeléstartó tépőzáras rögzítéssel

MUNKALAP-TARTÓ-A4-TÉPŐZÁR-PIROS

Megerősített kulcstartó zsebbel a hátoldalon
x 10 db
Megrendeléstartó tépőzáras rögzítéssel

MUNKALAP-TARTÓ-A4-TÉPŐZÁR-ZÖLD

Megerősített kulcstartó zsebbel a hátoldalon
x 10 db
Csipeszes írótábla

FELÍRÓTÁBLA-DINA4-FEKETE

Kiváló blokkrögzítés, kb. 0,9 cm-es maximális befogási szélességgel
x 12 db
Csipeszes írótábla

FELÍRÓTÁBLA-DINA4-PIROS

Kiváló blokkrögzítés, kb. 0,9 cm-es maximális befogási szélességgel
x 12 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műhelytervező, ötsoros DIN A4

FALI-IRATTARTÓ-SZÉLES-6-SÍN

DIN A4 megrendeléstartó zsebekhez vagy DIN A4 csipeszes írótáblákhoz
x 1 db
Műhelytervező, ötsoros DIN A4

MŰHELY-MAPPATARTÓ-SZÉLES-10HELYES

DIN A4 megrendeléstartó zsebekhez vagy DIN A4 csipeszes írótáblákhoz
x 1 db
Műhelytervező, egysoros DIN A4

MŰHELYTERVEZŐ-1SOR-10RÉSZES

DIN A4 megrendeléstartó zsebekhez vagy DIN A4 csipeszes írótáblákhoz