Műhelytervező, egysoros DIN A4
Műhelytervező, 1 soros
MŰHELYTERVEZŐ-1SOR-10RÉSZES-FÉM-PIROS
Cikksz. 0824010087
EAN 4046777138849
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Professzionális rendezőeszköz a személyzet munkájának tervezéséhez, ütemezéséhez, valamint a megrendelési dokumentációhoz
Megakadályozza a torlódásokat és a holtidőket
Az ütemezéstől való eltérések azonnal észrevehetők
Biztosítja a munkafolyamatok zökkenőmentes haladását és csökkenti az állásidőt
Időtlen, modern és masszív kialakítás
Könnyen felszerelhető, rögzítőanyagokkal együtt szállítva
Névtáblák vagy megrendeléstartó zsebek nélkül szállítva
Adatlapok(X)
Anyag | Fém |
Szín | Piros, Szürke |
Sínek száma | 10 darab |
Sorok száma | 1 darab |
Magasság | 1278 mm |
Szélesség | 315 mm |
Mélység | 74 mm |
Betolási mélység | 210 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!