Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
                                                  Overstock Image             
Megérkezett legújabb csomag akciónk! Éljen a lehetőséggel!
A kedvezmény mértéke: 145.500 Ft!
Aktuális kuponakciónk keretében az alábbi 12 terméket kell megvásárolnia.
A kedvezmény a rendelésnél a végösszegből azonnal levonódik.

Tetszik az ajánlat?


KATT A KUPONÉRT

Kuponkód:
MUHELYKOCSI

BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi


Tágas és strapabíró műhelykocsi

Teljesen kihúzható csúszkás fiókok, kétfunkciós zárrendszer
• Hengerzáras központi zár
• Egykezes kioldás, a fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását

Szélesség: 880 mm
Mélység: 532 mm
Magasság: 1022 mm
Fiókok száma: 7 db
Anyag: lemezacél
Teherbírás: 300 kg
Fiók teherbírás: 30 kg

Fiókkiosztás:
5 fiók 674 mm x 463 mm x 71 mm
2 fiók 674 mm x 463 mm x 156 mm


Tovább a termékre

4.4.1-es 1/2”-os dugókulcs, hosszú, hatlapú rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

11 részes

Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret

Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében

Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.


Tovább a termékre

4.4.1-es csillag-villáskulcsok, metrikus, 15°-ban hajlított csillagoldal rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

17 részes

Alkalmazási terület

1Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)


Tovább a termékre

4.4.1-es racsnis csillag-villáskulcs rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

12 részes

Speciális szerszám 180°-os csuklóval és racsnival a dugós végen

• A robusztus, flexibilis racsni lehetővé teszi akár a nehezen hozzáférhető csavarok elérését és tökéletes meghúzását is
• A tizenkétlapú POWERDRIV® a csillagoldalon 72 finom foggal támogatja a munkavégzést
• A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
• Mivel közvetlen erőátvitelt biztosít, a merev villás vég különösen alkalmas csavarok meglazítására

Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


Tovább a termékre

4.4.1-es csavarhúzó rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

8 részes

Erőteljes és strapabíró

• A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést
• Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár
• Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
• Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült


Tovább a termékre

4.4.1-es TX csavarhúzó rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

7 részes

Fáradságmentes fogás

• Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
• A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
• Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően

Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében


Tovább a termékre

4.4.1-es fogó rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

4 részes

Készlet tartalmazza:

FOGÓ-OLDALVÁGÓ-ZEBRA-L160MM
ZEBRA KOMBINÁLT FOGÓ L180 MM
ZEBRA-HEGYES-FOGÓ-200MM
VÍZPUMPAFOGÓ-250MM

Tovább a termékre

8.4.1-es 1/4 + 1/2”-es dugókulcs rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

56 részes

Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret

Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében

Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.


Tovább a termékre

4.4.1-es Seeger-gyűrű fogó rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

4 részes

Fogantyú: Műanyag bevonatú

Biztos fogást garantál, nem csúszik

A csúcs anyaga préselt rugóacél

Optimális stabilitás, még megszorult gyűrűk esetén is

Betétes csúcsok

Maximális szilárdságot nyújt megszorult gyűrűk kilazításához, a gyűrűk beszerelését minimális torzítással biztosítja.
Tovább a termékre

4.4.1-es kiütő rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

11 részes

Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret

Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében

Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.


Tovább a termékre

4.4.1-es lyukasztó és kiütő rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

14 részes

Króm-vanádium légedzett acél

Edzett ütőfej

Edzett biztonsági ütőfejek

Meggátolja az ütőfej deformálódását és törését

Különösen szívós és kis karbantartást igénylő.
Tovább a termékre

4.4.1-es bitek rendszerkészlet


ZEBRA® MINŐSÉG

38 részes

Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret

Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében

Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.


Tovább a termékre

Tetszik az ajánlat?


KATT A KUPONÉRT

Kuponkód:
MUHELYKOCSI