Műhelykocsi, kis igénybevételű alkalmazásokhoz
Műhelykocsi, LIGHT DUTY
SZERSZÁMKOCSI-LD-PIROS/FEKETE-6FIÓK
Cikksz. 5584699006
EAN 4099618139710
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartós és erős, hidegen hengerelt acélból készült, porszórt bevonattal, amely ellenáll a karcolásoknak.
A szerszámkocsi hat fiókkal rendelkezik, amelyek mindegyike 20 kg teherbírású.
Minden fiók 35 mm-es golyóscsapágyas csúszkákkal van felszerelve a könnyű kihúzás és visszatolás érdekében.
A 4"-os görgők közül 2 szabadon futó és 2 fix, oldalfékkel a gyors és könnyű mozgatáshoz.
A szerszámtartó szekrény belső zárszerkezettel van felszerelve, és kulcsos megoldású a biztonságosan tárolandó szerszámok védelmére.
Tökéletesen alkalmas karbantartási és professzionális környezetbe. Ideális szervizekbe és műhelyekbe.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 678 mm |
Szélesség (B) | 678 mm |
Magasság (H) | 780 mm |
Fiókok száma | 6 darab |
Teherbírás | 200 kg |
Anyag | Acél |
Szín | Piros |