Műhelykocsi, Standard
Műhelykocsi, Standard
SZERSZÁMKOCSI-TOOLSYS-S7-BLACK-EDITION
Cikksz. 5581613700
EAN 4056807640426
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Acéllemezből készült szekrény és fiókok
- Külső méretek fogantyúval (Szé x Mé x Ma): 700 x 410 x 905 mm
- Nagy teljes teherbírás: 250 kg
- Porbevonatos
- Munkamagasság: 885 mm
- ABS-műanyagból készült munkalap
- Teljesen kihúzható golyóscsapágyas fiókok, teherbírás max. 30 kg
- A fiók méretezése alkalmas szivacsbetétes szerszámkészletekhez
- Robusztus és ergonomikus oldalsó fogantyú
- Gumi kerekek, vezetőgörgők ∅ 100 mm (az egyik kerékrögzítővel), futókerekek, ∅ 100 mm
Kétfunkciós zárrendszer
- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását mozgatás közben
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 460 mm |
Szélesség (B) | 700 mm |
Magasság (H) | 905 mm |
Fiókok száma | 7 darab |
Teherbírás | 300 kg |
Anyag | Acél |
Szín | Közlekedési piros RAL 3020, Grafitfekete RAL 9011 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!