Műhelykocsi, Flexible, vízsz. kihúzható
Műhelykocsi, Flexible, vízsz. kihúzható
SZERSZÁMKOCSI
TOOLSYSTEM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fiók kivitel | 9 fiók (SzéxMéxMa): 482 x 336 x 75 mm |
Kivitel | Munkalap, vízszintesen kihúzható, Oldalajtókkal |
Görgők száma | 4 darab |
Magasság | 955 mm |
Szélesség | 840 mm |
Mélység | 435 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 64000.000 g |
Fiók teherbírás | 45 kg |
Tekercsek kialakítása | 2 önbeálló görgő fékkel (D: 125 mm), 2 önbeálló görgő fék nélkül (D: 125 mm) |
Munkalap anyaga | Acéllemez |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy |
Fiókok száma | 9 darab |
Szín | Piros |
Anyag | Üvegszál erősítésű műanyag |
Teherbírás | 300 kg |

POLC SZERSZÁMKOCSIHOZ
TOOLSYSTEMAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!