Műhelykocsi, Flexible, oldalsó ajtók
Műhelykocsi, Flexible, oldalsó ajtók
SZERSZÁMKOCSI
TOOLSYSTEM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fiók kivitel | 9 fiók (SzéxMéxMa): 482 x 336 x 75 mm |
Kivitel | Munkalap bordás gumifelülettel, Oldalajtókkal |
Görgők száma | 4 darab |
Magasság | 955 mm |
Szélesség | 840 mm |
Mélység | 435 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 56500.000 g |
Fiók teherbírás | 45 kg |
Tekercsek kialakítása | 2 önbeálló görgő fékkel (D: 125 mm), 2 önbeálló görgő fék nélkül (D: 125 mm) |
Munkalap anyaga | Acéllemez |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy |
Fiókok száma | 9 darab |
Szín | Piros |
Anyag | Üvegszál erősítésű műanyag |
Teherbírás | 300 kg |

POLC SZERSZÁMKOCSIHOZ
TOOLSYSTEMAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!