Műhelykocsi készlet, 8.4 PLUS 242 részes, REDSTRIPE
SZERSZÁMKOCSI-FELSZERELT-PLUS-8.4- 242DB
Cikksz. 5584841114
EAN 4068362013126
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A feltűnő piros felület stílust kölcsönöz minden műhelykörnyezetnek
- Optimális méretű kompakt kialakítás a könnyű elhelyezés és manőverezhetőség érdekében
- Négy erős kerékkel felszerelve a zökkenőmentes mozgathatóságért a műhely padlóján
- A tartós porszórt felület hosszan tartó védelmet biztosít a kopás ellen
- A hét tágas fiók bőséges tárolóhelyet biztosít a szerszámok széles skálájának elrendezéséhez
- Robusztus acélból készült, amely kivételes szilárdságot és tartósságot kínál
- Zökkenőmentes, golyóscsapágyas kihúzható típusú fiókok a szerszámokhoz való könnyű hozzáférésért
- Jelentős teherbírásra tervezték, így alkalmas nagy igénybevételre is
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 242 darab |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 741 x 447 x 980 mm |
Teherbírás | 300 kg |
Szín | Szürke |
Kihúzási mód | Golyóscsapágy |
Görgők száma | 4 darab |
SZRSZMKLT-DUGÓK-SK2-3/8-2.4.1-17DB
SZRSZMKLT-DUGÓK-SK3-1/4-2.4.1-20DB
SZRSZMKLT-DGK/DGBTK-SK6-2.4.1-TX-40DB
SZRSZMKLT-DUGÓBIT-HOSSZÚ-2.4.1-22DB
SZRSZMKLT-SC1-CSVRHZK-PH/SL-4.4.1-9DB
SZRSZMKLT-DUGÓK-SK1-1/2-4.4.1-25DB
SZRSZMKLT-BITEK-DB1-1/4-4.4.1-10MM-74DB
SZRSZMKLT-WR1-KOMBKLCS-REG15°-4.4.1-17DB
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076