Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műhelyi görgős aláfekvő párnázott béléssel

Műhelyi görgős aláfekvő párnázott béléssel
GURULÓS ALÁFEKVŐ 1045X517X90MM

Cikksz. 071593 55

EAN 4062856296088

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műhelyi görgős aláfekvő párnázott béléssel

Cikksz. 071593 55
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
Rendkívül robusztus és könnyen kezelhető versenygörgők, cserélhető TPU bolygókerekekkel
  • Ergonomikus formatervezésű párnázatok a hát-, a váll- és a fejfelülethez, szénszálas felülettel

  • Kiváló minőségű műanyagból készült kerekek mind kemény, mind kényes padlóburkolatokhoz

  • A fejpárnák mellett balra és jobbra mágneses tartóval felszerelve különböző tárgyak számára
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

1045 mm

Szélesség (B)

517 mm

Magasság (H)

90 mm

Teherbírás

130 kg

Anyag

Üvegszál erősítésű műanyag

Szín

Fekete

Görgők száma

6 darab

Terméktömeg (darabonként)

4700,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk