Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műhely aláfekvő kocsi, Ergo

Aláfekvő kocsi, Ergo
ALÁFEKVŐ-MŰANYAG-FEKETE-ERGO

Cikksz. 071593 000

EAN 4058794845969

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műhely aláfekvő kocsi, Ergo

Cikksz. 071593 000
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
Törésbiztos, ütésálló műanyagból készült aláfekvő kocsi anatómiai alapon formázott felülettel, valamint megemelt, habszivacs nyaktámasszal.

Robusztus kialakítású


Nagy teherbírás: max. 135 kg


Ellenáll az olajoknak, benzinnek, hidegnek, forróságnak és a nedvességnek



Praktikus és rugalmas


6 nagy, forgócsapos kerék


2 nagyméretű tárolórekesz szerszámokhoz és apró alkatrészekhez

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

1010 mm

Szélesség (B)

475 mm

Magasság (H)

130 mm

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Szín

Fekete

Görgők száma

6 darab

Terméktömeg (darabonként)

5,000 kg

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Pótkerék aláfekvő kocsihoz

PÓTKERÉK-PP/PE-071593000