Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyagtisztító szer, típus: 10

Enyhén lágyító műanyagtisztító, 10-es típus
FSK TISZTÍTÓ 10 - 1 L

Cikksz. 089210010

EAN 4045989908165

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műanyagtisztító szer, típus: 10

Cikksz. 089210010
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
Enyhén lágyító tisztítószer a műanyag ablakok gyártása során alkalmazott fehér, merev PVC-ből készült profilokhoz
  • Gyorsan száradó tisztítószer

  • Nem tartalmaz klórozott szénhidrogéneket és aromás vegyületeket

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ragasztóanyag felvitelének előkészítéséhez, valamint a merev PVC-ből (fehér) készült profilokon lévő nyomok eltávolításához a műanyag ablakok gyártására szakosodott vállalatoknál

  • Felületi előkezelésként és számos nem átlátszó, hőre lágyuló és hőre keményedő műanyaghoz általános ipari felhasználásra (például kiállítások építése, jelzőtáblák felszerelése, reklámipar).

  • Az építőiparban használt műanyag tetőfedő lapok és fali védőfóliák előtisztításához

Űrtartalom

1000 ml

Tartály

Doboz

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

Monokarbonsav-észter

Sűrűség/feltételek

0,9 g/cm³ / 20 °C, EN 542

Min. gyulladáspont

-4 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között

AOX mentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk