Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyagápoló

Műanyagápoló
MŰANYAGÁPOLÓ 1 L

Cikksz. 0893477

EAN 4053479359960

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műanyagápoló

Cikksz. 0893477
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
Kiváló minőségű ápolóviasz mindenféle kültéri műanyag- és gumielemhez

Kitűnően felfrissíti a színt, matt selymes ragyogást adva


  • Ideális matt, megfakult műanyagelemekhez

  • Újszerű, ápolt külsőt biztosít


Tartós ápolást és védelmet nyújt a környezeti hatások ellen


  • A gumi alkatrészek rugalmasak maradnak

  • Véd a kifakulás ellen és megállítja az anyag törékennyé válását

  • Szennyeződés- és víztaszító


Védőviasz


  • Rendkívül kiadós, takarékosan felhasználható

  • Egyszerűen, célzottan alkalmazható

  • Az eső nem viszi le a terméket
Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fényezetlen műanyag lökhárítók, külső tükrök, műanyag burkolóelemek, légterelők, abroncs-szélek, gumitömítések stb.

Útmutató

Végezzen alapos előtisztítást Absobon gépjármű alaptisztítóval. Szivaccsal vagy tisztítókendővel hordja fel egyenletesen a műanyagápolót, és dolgozza be a legdurvább felületstruktúrába is. Az erősen kifakult elemek esetében érdes szivacs használata ajánlott. A csillogó hatást a felület egyszerű polírozásával fokozhatja. Óvja a fagytól.

Űrtartalom

1 l

Szag/illat

Citrom

Szín

Fehér

Kémiai bázis

Ásványolaj

Sűrűség/feltételek

0,81 g/cm³ / 20 °C-on

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk