Műanyag végprofil
Záróprofil, műanyag, Göppinger profil
SAROKPROFIL-MŰANYAG-H2,5M
Cikksz. 0519402225
EAN 4052703472253
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az anyag ütésálló és nem mutat semmilyen ütésből eredő sérülést, így kevésbé érzékeny a szállítás során bekövetkező sérülésekre
- Minden oldalon 0,6 mm-re vékonyodik, és ideális vékony bevonatokhoz
Adatlapok(X)
Megvédi a gipszkarton éleit az egyoldalas végeken.
Anyag | Polivinil-klorid - kemény PVC |
Szín | Fehér |
Profil oldalsó méret | 13,5 x 25 mm |