Műanyag tolóajtó vasalat Vezető közézáródó ajtókra
Tolóajtó vezetőgörgő vasalat
MŰANYAG TOLÓAJTÓ VASALAT ALSO BARNA
Cikksz. 0684562122
EAN 4050641565334
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors és egyszerű szerelés
- Csavarozással rögzíthető
- Egyforma sín az alsó -és felső vezetéshez
- Magasság állítás ± 2 mm
- Könnyű és csendes futási tulajdonság
- Plusz vezető retesz a biztonságosabb működésért
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nejlon (poliamid) |
Szín | Barna |
Marószerszám átmérője | 30 mm |