Műanyag tölcsér Kivehető szűrővel
Műanyag tölcsér, élelmiszeripari minőségű
MŰANYAG TÖLCSÉR
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ellenáll az olajnak és az üzemanyagoknak
- Élelmiszerek számára biztonságos
- Strapabíró műanyag
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Folyadék térfogat | 2000 ml |
Anyag | Műanyag |
Szín | Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 162,850 g |
Kivitel | Menettel rugalmas betöltőcsővel |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Olaj, Üzemanyag |
Energiafelvételi cső átmérője | 23 mm |
Energiafelvételi cső hossz | 82 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!