Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag távtartó csavarok Belső/külső menettel

Távtartó csap, műanyag, belső/külső
TÁVTARTÓ-MÜA-AG/IG-SW8-M4X30MM

Cikksz. 0968200530
EAN 4011231893671
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
Menettípus x névleges átmérő

M4

Hosszúság (L)

30 mm

Belső menet hossz (c)

10 mm

Külső menet hosszúság (B)

8 mm

Kulcsnyílás (SW)

8 mm

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Gyúlékony

Önkioltó UL94 HB szerint

Max. hőállóság

110 °C

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk