Műanyag távtartó csavarok Belső/belső menet
Távtartó csap, műanyag belső/külső
TÁVTARTÓ CSAVAR M3X10MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő | M3 |
Hosszúság (L) | 10 mm |
Belső menet hossz (c) | 5 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 6 mm |
Anyag | PA 6 – poliamid |
Gyúlékony | Önkioltó UL94 HB szerint |
Max. hőállóság | 110 °C |
Szín | Fekete |