Műanyag takarósapka tömítőajakkal lencsefejű csavarhoz
Műanyag takarósapka D-fejű csavarhoz
TAKARÓSAPKA-MŰA-DF-RAL9011-FEKETE-D18
Cikksz. 0202001481
EAN 4011231260268
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő | 4,8 mm |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
Anyag | PE - polietilén |
Szín | Grafitfekete RAL 9011 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Zebra-Pias lencsefejű lemezcsavarok DIN 7981 (ISO 7049) szerint, tömítőperemmel |
Kivitel | Tömítőnyelvvel |