Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag popszegecs

Műanyag popszegecs kerekített tüskével
ALKTRSZ-BMW-POPSZ-FEKETE

Cikksz. 0501105124
EAN 4048539986149

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Korróziómentes szegecseléshez és nemvezető csatlakozási lehetőséghez

Könnyű szerelés


Műanyag popszegecsfogóval.



Korróziómentes



Nem vezeti az elektromosságot


A festett felületek nem sérülnek.



Anyag


Poliamidból (PA) készült szegecshüvely, fekete polioximetilénből (POM) készült szegecscsavar.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Műanyag szegélyek, hangszóróburkolatok, műszerfalak és belső ütközők szereléséhez a jármű alkalmazásokban, valamint a jármű belső terében lévő összes műanyag alkatrészhez.

Min./max. furatátmérő

6,00-6,10 mm

Min./max. rögzítési vastagság

2,80-5,00 mm

Perselyátmérő (A)

5.80 mm

Perselyhossz (B)

19.00 mm

Fejátmérő (C)

20.00 mm

Fejhossz (D)

2.70 mm

Szín

Fekete

Persely anyaga

PA – Poliamid

Tüske anyaga

POM – polioximetilén

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

BMW

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

51717002953, 51777171004,

szerelési hely

Karosszéria

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi szegecsfogó Műanyag popszegecsekhez

KÉZI-SZEGECSFOGÓ-MŰA-POPSZEGECSHEZ

x 1 db