Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag popszegecs 2-es típus

Műanyag popszegecs hegyes tüskével
PATENT

Cikksz. 0500411
EAN 4011231424202

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szegecscsapszeg, hegyes
  • Könnyű szerelés popszegecsfogóval

  • Korróziómentes, véd a kontaktkorrózió ellen

  • Nemvezető csatlakozási lehetőség

  • Lehetővé teszi az üregekbe történő rögzítést
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. furatátmérő

5,10-5,20 mm

Min./max. rögzítési vastagság

5,00-9,00 mm

Perselyátmérő (A)

5.00 mm

Perselyhossz (B)

12.00 mm

Fejátmérő (C)

11.00 mm

Fejhossz (D)

1.50 mm

Color

Fekete

Persely anyaga

PA – Poliamid

Tüske anyaga

PA 66 – Poliamid 66

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

BMW

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

51711952019

szerelési hely

Univerzális, Karosszéria

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk