Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag lemezanya, S típus

Műanyag lemezanya, egyedi kialakítás
ALKTRSZ-TOYOTA-CSAP-FEKETE

Cikksz. 05007793
EAN 4045989364442

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Védett a kontaktkorrózió ellen, mivel nincs közvetlen érintkezés a fém alkatrészekkel.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Furatátmérő

5.50 mm

Min./max. rögzítési vastagság

1,00-2,00 mm

Hosszúság (A)

30.00 mm

Szélesség (B)

20.00 mm

Magasság (C)

15.70 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (D)

12.00 mm

Szín

Fekete

Anyag

Műanyag

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Lexus, Toyota

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

5387914010

A következő csavarhoz:

Átmérő 4,2 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk