Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag lánc

Műanyag lánc
MŰANYAG-LÁNC-PIROS/FEHÉR-8MM-25M

Cikksz. 0899610812

EAN 4011231844000

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műanyag lánc

Cikksz. 0899610812
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
Területek lezárásához, biztosításához, valamint használható esővíz elvezető láncként
  • Rozsdamentes

  • Éles peremek nélkül

  • Könnyű

  • Mosható

  • Nem mágneses

  • Nem vezetőképes

  • Kopásálló

  • Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben
Megjegyzés

Nehéz alkatrészek felfüggesztésére nem alkalmas

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Többek között veszélyzónák, építési területek, kempingek, földterületek, parkolók, kocsifelhajtók, szakkiállítási utak, kerti utak, sétányok, sportpályák, magánterületek bejáratai stb. jelölésére és kordonozására.

  • Fekete/sárga láncok, eMobility-hoz kapcsolódó munkahelyekhez is

Átmérő (Ø)

8 mm

Szín

Piros/fehér

Hosszúság

25 m

Összekötő elem hossz (belső) (c)

61 mm

Elemek száma a színváltásig

9 darab

Külső szélesség (b)

25 mm

Névleges vastagság (d)

8 mm

Anyag

PE - polietilén

Min./max. hőállóság

-70 eddig: 100 °C

Terméktömeg (darabonként)

3000,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium lezáró oszlop talpazattal lánckorlátokhoz

KORDONOSZLOP-TALPPAL-PIR/FEH-ALU- 1,4M

Többcélú lezáró oszlop újrahasznosított PVC alappal; ideális a veszélyes területek elkerítéséhez az alkalmazottak és a látogatók védelme érdekében
x 1 db
Alumínium lezáró oszlop talpazattal lánckorlátokhoz

KORDONOSZLOP-TALPPAL-PIR/FEH-ALU- 0,9M

Többcélú lezáró oszlop újrahasznosított PVC alappal; ideális a veszélyes területek elkerítéséhez az alkalmazottak és a látogatók védelme érdekében