Műanyag lánc
Műanyag lánc
MŰANYAG LÁNC 6MM
Cikksz. 0899610612
EAN 4011231843898
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rozsdamentes
- Éles peremek nélkül
- Könnyű
- Mosható
- Nem mágneses
- Nem vezetőképes
- Kopásálló
- Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben
Nehéz alkatrészek felfüggesztésére nem alkalmas
Adatlapok(X)
- Többek között veszélyzónák, építési területek, kempingek, földterületek, parkolók, kocsifelhajtók, szakkiállítási utak, kerti utak, sétányok, sportpályák, magánterületek bejáratai stb. jelölésére és kordonozására.
- Fekete/sárga láncok, eMobility-hoz kapcsolódó munkahelyekhez is
![]() | |
Átmérő (Ø) | 6 mm |
Szín | Piros/fehér |
Hosszúság | 25 m |
Összekötő elem hossz (belső) (c) | 42 mm |
Elemek száma a színváltásig | 11 darab |
Külső szélesség (b) | 20 mm |
Névleges vastagság (d) | 6 mm |
Anyag | PE - polietilén |
Min./max. hőállóság | -70 eddig: 100 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 1417,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!