Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR F 10 SymCon® A4 nemesacél hatlapfejű csavarral

Műa. keretr. dübel, W-UR F 10 SymCon A4, hatlapf.
DBL-(W-URF SYM)-SF-A4-WS13-10-10X80
ZEBRA
KUNSTSTOFFRAHMENDÜBEL

Cikksz. 5911010302
EAN 4053479216737

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Használható nagy terhelésekhez betonba (egyedi rögzítési pont), gázbetonba és falazatba

Megbízható rögzítés


  • A betonban lévő egyedi rögzítési pontok általános típusjóváhagyása miatt kifejezetten betonhoz alkalmas

  • Az ötletes dübelgeometria miatt megbízható utólagos tágulási képesség

  • A fogak négy irányban befeszülnek, és belekapaszkodnak az alapanyagba

  • A rögzítés a dübelhüvely és a rögzítőalap közti súrlódásos rögzülés révén jön létre

  • Nagy terhelhetőség a négy irányban történő befeszülésnek köszönhetően

  • Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén

  • A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el

  • Kiváló minőségű poliamidból készült dübel

  • Nagyon erős elfordulásgátló rögzítés

  • Nem kell még egy U-alátét és megelőzhető vele az érintkezési korrózió


Könnyen felszerelhető


  • Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos

  • Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt

  • A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelés közben


Több beágyazási mélység


  • Falazat: Két beágyazási mélység (50 és 70 mm)

  • Beton: Három beágyazási mélység (40, 50 és 70 mm)
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA-11/0309

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt.

Alkalmazási terület

Európai műszaki engedély ETA-11/0309

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas homlokzatok, álmennyezetek, fából vagy acélból készült tető alszerkezetek, fagerendák, falécek, sarokelemek, falra szerelt szekrények, polcok stb. rögzítéséhez.

  • Használható normál betonhoz, falazott falakhoz, pl. tömör téglához, tömör mészhomok téglához, függőlegesen perforált téglához, üreges mészhomok téglához, üreges könnyűbeton falazóelemekhez, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekhez, betontéglákhoz
Útmutató
  • A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)

  • A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból

  • Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C

  • Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C

Dübelátmérő

10 mm

Dübelhossz (l)

80 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

10 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

10.5 mm

Rögzítési magasság (t fix 1)

40 mm

Csavar anyaga

Nemesacél A4

Fej típusa

Hatlapú fej rápréselt alátéttel

Engedély

ETA-11/0309

Teljesítményadatok egyedi rögzítési ponthoz
Dübelátmérő [mm] Würth W-UR 10 Symcon
Megengedett centrikus húzóterhelés1)
egy dübel,
a peremtávolság hatása nélkül
Húzóterhelési zóna
(repedezett beton, C20/252),
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
horganyzott acél
Nmegeng [kN] =
C20/252)
30 °C2)/50 °C3) 2,6 2,6
50 °C2)/80 °C3) 2,4 2,4
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252),
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
horganyzott acél
30 °C2)/50 °C3) 2,6 2,6
50 °C2)/80 °C3) 2,6 2,6
Megengedett nyíróterhelés1)
egy dübel,
a peremtávolság hatása nélkül
Húzóterhelési zóna
(repedezett beton, C20/252),
c ≥ 450 mm)
horganyzott acél
Vmegeng [kN] =
C20/25
30 °C2)/50 °C3) 5,4 5,0
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252),
c ≥ 450 mm)
horganyzott acél
30 °C2)/50 °C3) 5,4 5,0
Megengedett hajlítónyomaték Mmegeng [Nm] 30 °C2)/50 °C3) 2,5
50 °C2)/80 °C3) 2,14
Jellemző értékek
Minimális tengelytávolság smin [mm] 50
Tengelytávolság scr,N [mm] 135
Minimális peremtávolság cmin [mm] 60
Éltávolság ccr,N [mm] 70
Minimális alkatrészvastagság hmin ≥ [mm] 110
Névleges fúróátmérő d0 [mm] 10,0
Furatátmérő dvág ≤ [mm] 10,45
Furatmélység h1 ≥ [mm] 80
Dübel hossza a furatban hnév ≥ [mm] 70
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 10,5
Beszerelési paraméterek: Beton és falazat
Dübelátmérő [mm] W-UR 10 SymCon
Névleges fúróátmérő d0 [mm] 10
Furatátmérő dvág ≤ [mm] 10,45
Furatmélység h1 ≥ [mm] 50 60 80
Dübelhüvely illesztési mélysége hnév [mm] 40 50 70
Átmenő furat a rögzítésben df ≤ [mm] 10,5
Üzemi adatok: Üreges előfeszített beton födémelemek
Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése
Dübelátmérő [mm] W-UR 10 SymCon
Tükör vastagsága du [mm] 25 30 35 40
Üreges előfeszített beton1) Fadm ≥ C30/37 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,4 0,8 1,2 1,6
50 °C2)/80 °C3)
Üzemi adatok: Falazat4)
Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése (hőmérséklet-tartomány: 50 °C2)/80 °C3))
Más téglatípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, perem- és tengelytávolságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-11/0309 engedélyben
Tégla típusa Tégla mérete
[mm]
Anyagsűrűségi osztály
[kg/dm3]
Minimális nyomószilárdság
[N/mm2]
Fmegeng [kN]1)5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz)
W-UR 10 SymCon
Effektív rögzítési mélység hnév [mm] 50 70
Könnyűbeton tömör tégla, V, EN 771-3, DIN 18152-100, pl. BisoBims, Bisotherm ≥NF
(≥240x115x71)
≥1,0 2 0,21 -
4 0,43 -
≥3DF
(≥240x175x71)
2 - 0,11
4 - 0,21
Függőlegesen perforált tégla, HLz6), EN 771-1, DIN 105 pl. Wienerberger, Schlagmann ≥2DF
(≥240x115x113)
≥1,2 10 - 0,34
20 - 0,57
≥12DF
(≥373x240x238)
6 - 0,34
8 - 0,43
10 - 0,57
Függőlegesen perforált tégla
POROTON T8-306)), EN 771-1, T8: Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann
≥248x300x249 ≥0,6 4 - 0,17
6 - 0,26
8 - 0,26
Üreges mészhomok tégla, KSL6), EN 771-2, DIN 106-1, pl. Xella ≥2DF
(≥240x115x113)
≥1,4 6 - 0,26
8 - 0,34
10 - 0,43
12 - 0,57
≥8DF
(≥249x240x238)
6 - 0,21
8 - 0,26
10 - 0,34
12 - 0,43
Könnyűbetonból készült üreges beton tégla, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516), pl. Liapor ≥16DF
(≥498x240x238)
≥0,7 2 - 0,17
4 - 0,34
6 - 0,34
Gázbeton, EN 771-4, DIN 4165 ≥499x100x249 ≥0,3 2 - 0,18
3 - 0,26
4 - 0,34
5 - 0,42
6 - 0,5

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk