Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 10 SymCon® A4 nemesacél süllyesztett fejű csavarral

Műa keretrög.dübel, W-UR 10 SymCon A4, sülly. fejű
DBL-(W-UR SYM)-SF-A4-AW40-30-10X100
ZEBRA
KUNSTATOFFRAHMENDÜBEL

Cikksz. 5911010103
EAN 4053479216751

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Használható nagy terhelésekhez betonba (egyedi rögzítési pont), gázbetonba és falazatba

Optimális rögzítés


  • A betonban lévő egyedi rögzítési pontok általános típusjóváhagyása miatt kifejezetten betonhoz alkalmas

  • A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el

  • Az ötletes dübelgeometria miatt megbízható utólagos tágulási képesség

  • Bevizsgált és jóváhagyott földrengésbiztos rögzítés betonban

  • Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt

  • Nem kell még egy U-alátét és megelőzhető vele az érintkezési korrózió

  • Jóváhagyott statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben használt dübelekhez, nem teherviselő rendszerekben végzett biztonságos szerelésekhez

  • Ideális szélsőséges időjárási körülmények között történő rögzítésekhez


Több beágyazási mélység


  • Beton: Három beágyazási mélység (40, 50 és 70 mm)

  • Falazat: Két beágyazási mélység (50 és 70 mm)
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA-11/0309

Megjegyzés
  • A csavar hosszának meg kell egyeznie a dübel hosszának és a csavar átmérőjének összegével

  • Használjon optimalizált menetes hegy (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet stb.) nélküli fa- vagy forgácslapcsavart

  • Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt
Alkalmazási terület

Európai műszaki engedély ETA-11/0309

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas homlokzat, mennyezet, tető alszerkezetek (fából vagy acélból készült) csövek, kábelcsatornák, fagerendák, falécek, sarokelemek, falra szerelt szekrények, polcok stb. rögzítéséhez.

  • Használható normál betonban, gázbetonban, burkolatokban, üreges előfeszített beton födémelemekben és falazott falakban (pl. tömör téglában, tömör mészhomok téglában, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, üreges könnyűbeton falazóelemekben, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekben) történő rögzítésekhez
Útmutató
  • A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)

  • A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból

  • Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C

  • Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C

Dübelátmérő

10 mm

Dübelhossz (l)

100 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

10 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

10.5 mm

Rögzítési magasság (t fix 1)

60 mm

Csavar anyaga

Nemesacél A4

Belső meghajtó

AW40

Fej típusa

Süllyesztett fej

Engedély

ETA-11/0309

Teljesítményadatok egyedi rögzítési ponthoz
Dübelátmérő [mm] Würth W-UR 10 Symcon
Megengedett centrikus húzóterhelés1)
egy dübel,
a peremtávolság hatása nélkül
Húzóterhelési zóna
(repedezett beton, C20/252),
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
horganyzott acél
Nmegeng [kN] =
C20/252)
30 °C2)/50 °C3) 2,6 2,6
50 °C2)/80 °C3) 2,4 2,4
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252),
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
horganyzott acél
30 °C2)/50 °C3) 2,6 2,6
50 °C2)/80 °C3) 2,6 2,6
Megengedett nyíróterhelés1)
egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül
Húzóterhelési zóna
(repedezett beton, C20/252),
c ≥ 450 mm)
horganyzott acél
Vmegeng [kN] =
C20/25
30 °C2)/50 °C3) 5,4 5,0
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252),
c ≥ 450 mm)
horganyzott acél
30 °C2)/50 °C3) 5,4 5,0
Megengedett hajlítónyomaték Mmegeng [Nm] 30 °C2)/50 °C3) 2,5
50 °C2)/80 °C3) 2,14
Jellemző értékek
Minimális közök smin [mm] 50
Közök scr,N [mm] 135
Minimális peremtávolság cmin [mm] 60
Peremtávolság ccr,N [mm] 70
Minimális alkatrészvastagság hmin ≥ [mm] 110
Névleges fúróátmérő d0 [mm] 10,0
Vágóélek átmérője dvág ≤ [mm] 10,45
Furatmélység h1 ≥ [mm] 80
Dübel hossza a furatban hnév ≥ [mm] 70
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészekben df ≤ [mm] 10,5
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén kérjük,
vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét.
2) Maximális hosszú távú hőmérséklet
3) Maximális rövid távú hőmérséklet

Beszerelési paraméterek: Beton és falazat

Dübelátmérő [mm]

W-UR 10 SymCon

Névleges fúróátmérő

d0 [mm]

10

Furatátmérő

dvág ≤ [mm]

10,45

Furatmélység

h1 ≥ [mm]

50 60 80

Dübelhüvely illesztési mélysége

hnév [mm]

40 50 70

Átmenő furat a rögzítésben

df ≤ [mm]

10,5
Üzemi adatok: Üreges előfeszített beton födémelemek
Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése
Dübelátmérő [mm] W-UR 10 SymCon
Tükör vastagsága du [mm] 25 30 35 40
Üreges előfeszített beton1) Fadm ≥ C30/37 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,4 0,8 1,2 1,6
50 °C2)/80 °C3)
Üzemi adatok: Falazat4)
Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése (hőmérséklet-tartomány: 50 °C2)/80 °C3))
Más téglatípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, perem- és tengelytávolságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-11/0309 engedélyben
Tégla típusa Tégla mérete
[mm]
Anyagsűrűségi osztály
[kg/dm3]
Minimális nyomószilárdság
[N/mm2]
Fmegeng [kN]1)5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz)
W-UR 10 SymCon
Effektív rögzítési mélység hnév [mm] 50 70
Könnyűbeton tömör tégla, V, EN 771-3, DIN 18152-100, pl. BisoBims, Bisotherm ≥NF
(≥240x115x71)
≥1,0 2 0,21 -
4 0,43 -
≥3DF
(≥240x175x71)
2 - 0,11
4 - 0,21
Függőlegesen perforált tégla, HLz6), EN 771-1, DIN 105 pl. Wienerberger, Schlagmann ≥2DF
(≥240x115x113)
≥1,2 10 - 0,34
20 - 0,57
≥12DF
(≥373x240x238)
6 - 0,34
8 - 0,43
10 - 0,57
Függőlegesen perforált tégla
POROTON T8-306)), EN 771-1, T8: Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann
≥248x300x249 ≥0,6 4 - 0,17
6 - 0,26
8 - 0,26
Üreges mészhomok tégla, KSL6), EN 771-2, DIN 106-1, pl. Xella ≥2DF
(≥240x115x113)
≥1,4 6 - 0,26
8 - 0,34
10 - 0,43
12 - 0,57
≥8DF
(≥249x240x238)
6 - 0,21
8 - 0,26
10 - 0,34
12 - 0,43
Könnyűbetonból készült üreges beton tégla, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516), pl. Liapor ≥16DF
(≥498x240x238)
≥0,7 2 - 0,17
4 - 0,34
6 - 0,34
Gázbeton, EN 771-4, DIN 4165 ≥499x100x249 ≥0,3 2 - 0,18
3 - 0,26
4 - 0,34
5 - 0,42
6 - 0,5

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk