Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XXL
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 10 XXL
KERETR-DÜBEL-(W-UR10XXL)-MÜA-10X200
Cikksz. 0912810901
EAN 4050642952416
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors, pontos és stabil szerelés a pontosan illeszkedő keretes dübelnek köszönhetően
- Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos
- Alkalmas eltávolítható rögzítéshez
- Nagy igényeket támasztó, nagy méretű üregekkel és tömör hálókkal rendelkező üreges tégla esetében optimális rögzítés, amely legalább 2 hálót rögzít
Alkatrész teszt W-RD 10 keretrögzítő dübellel és AMO III csavarral POROTON T12 falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 105 44179/2, dátuma 2010. december 23.
Alkatrész teszt W-UR 10 XXL keretrögzítő dübellel és AMO Combi csavarral POROTON-T8-36.5 MW falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 11-001214-PR01, dátuma 2011. október 17.
Az ift Rosenheim Intézet 2012. március 5-i szakértői véleménye (melynek száma: 12-000288-PR01) megerősíti, hogy a 2010. december 23. keltezésű 105 44179/2 sz. vizsgálati jelentés az AMO Combi csavar és a W-UR 10 XXL dübel esetében is alkalmazható.
- Ellenőrizze az alkatrészek helyes beszerelését, figyelembe véve a vonatkozó helyi építési körülményeket (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat)
- A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került
- A csavar hosszának meg kell egyeznie a dübel hosszának és a csavar átmérőjének összegével
- A rögzítés a tesztelt felületekhez való ablakméreten és a megfelelő szerelésen kívül nem igényel tervezést
- A csavar nem hosszabb a dübelnél, ezáltal a modern tömített perforált téglákban eléri a második üreget, biztosítva, hogy a dübel a helyes módon legyen bevezetve a furatba és a keretbe. Következésképpen a teherbíró képesség nem csökken.
Alkatrész teszt W-RD 10 keretrögzítő dübellel és AMO III csavarral POROTON T12 falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 105 44179/2, dátuma 2010. december 23.
Alkatrész teszt W-UR 10 XXL keretrögzítő dübellel és AMO Combi csavarral POROTON-T8-36.5 MW falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 11-001214-PR01, dátuma 2011. október 17.
Az ift Rosenheim Intézet 2012. március 5-i szakértői véleménye (melynek száma: 12-000288-PR01) megerősíti, hogy a 2010. december 23. keltezésű 105 44179/2 sz. vizsgálati jelentés az AMO Combi csavar és a W-UR 10 XXL dübel esetében is alkalmazható.
Adatlapok(X)
- A nagy méretű üregekkel rendelkező üreges téglák esetében olyan AMO-Combi csavar ajánlott, amely legalább 2 hálót rögzít
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m²-t meghaladó felületű elemek esetében, valamint a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani: A DIN 18056 szabvány minimum 9 m² felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz általános vagy Európai Műszaki Engedéllyel, illetve egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóképpen, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez csak építési termékjóváhagyással vagy Európai Műszaki Engedéllyel, illetve egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek használhatók.
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
![]() | |
Dübelátmérő | 10 mm |
Dübelhossz (l) | 208 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Furatmélység (h 1) | 210 mm |
Engedély | DIBt Z-21.2-2017 |
| Üzemi adatok | ||||||
| Tégla mérete [mm] | Minimális nyomószilárdság [N/mm²] | Becsavarási hossz [mm] | Szabad csavarhosszúság [mm] | Tengelyirányú húzóterhelés [kN] | Keresztirányú terhelés [kN] | |
| Beton | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
| Tömör mészhomok tégla pl. Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Üreges mészhomok tégla pl. Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
| Fa (lucfenyő) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Jellemző értékek | ||||
| Általános | Minimális peremtávolság | Beton | cmin [mm] | 50 |
| Mészhomok tégla, tömör tégla, függőlegesen perforált tégla (min. 2 fal), puhafa | 60 | |||
| Minimális becsavarási hossz | Beton | hnév,min [mm] | 30 | |
| Mészhomok tégla, tömör tégla | 50 | |||
| Függőlegesen perforált tégla (min. 2 fal), puhafa | 60 | |||
| Névleges fúróátmérő | Beton | d0 [mm] | 6,5 | |
| Mészhomok tégla, tömör tégla | 6,0 | |||
| Függőlegesen perforált tégla (min. 2 fal) | 10,0 a W-UR 10 XS típussal együtt | |||
| Függőlegesen perforált tégla (min. 2 fal nagy üregekkel és töltőanyaggal), könnyűbeton (töltőanyaggal) | 10,0 a W-UR 10 XXL típussal együtt | |||
| Puhafa | Nincs szükség előfúrásra | |||
| AMO®-Combi ablakkeret | d [mm] | 10,2 | ||
| Ablakkeret W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
| Furatmélység | Dübel nélkül | h1 [mm] | Becsavarási hossz + 10 mm + bármilyen meglévő vakolatbevonat | |
| Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 10 XS | min. 80 mm | |||
| Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 10 XXL | min. 210 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!