Műanyag keretdübel W-UR F 8, horganyzott acél
Műanyag keretrögz. düb., W-UR F 8, horg. ac., hatl. fejű
KERETR-DÜBEL-(W-URF8)-HLF-50/30-8X100
Cikksz. 0912808604
EAN 4047376505421
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hatszög csavarral, horganyzott acél és bepréselt alátét
- Átmenő furatos szerelés
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- A horgonycsavar behajtási nyomatéka kicsi → A horgonycsavar enyhén befeszül, a tipli gyakorlatilag nem mozdul
- 2 ültetési mélység (hnévl = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; tömör tégla >= Mz 10 (>= NF); függőlegesen perforált tégla >= HLz 8 (>= 2DF); tömör mészhomok tégla >= KS 10 (>= NF); üreges mészhomok tégla >= KS L 6 (>= 2DF); üreges mészhomok tégla >= KS L 6 (>= 12DF); normál beton tömör tömbök >= Vbn 10 (>= NF); könnyűbeton tömör tömbök >= V 2 (>= NF)
- Négy irányba terjeszkedik – nagy teherbíró képesség
- Jobb erőátvitel: Egyenletes, folyamatos terheléseloszlás a teljes tágulási zónában
- Univerzális keretrögzítő dübel (beton, üreges és tömör tégla falazat, gázbeton)
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelésnél
- Előszerelt tipli és speciális csavar – egyszerűbb szerelés
- A W-UR F típusú horgonycsavarhoz nem szükséges kiegészítő U-alátét, emellett megakadályozza a kontaktkorróziót
- Jobb teherátadás tömör és üreges szerkezeti anyagokban; a rögzítés a tipli és az alapfelület közötti súrlódás révén valósul meg
W-UR 8, W-UR F 8 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Általános építési engedély, Z-21.2-1838
W-UR 8 és W-UR F 8 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Európai műszaki engedély, ETA-08/0190
A tipli kiváló minőségű poliamid
Tűzállóság, W-UR 8: Beton: Húzó és keresztirányú igénybevétel, R30, R60, R90, R120 (a TR 020 műszaki jelentéssel összhangban) Húzó igénybevétel, falazat: F30 (tömör mészhomok tégla, tömör tégla, üreges mészhomok tégla) Keresztirányú terhelés: F30, F60, F90, F120 (függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok tégla, tömör tégla, gázbeton)
Hasznos információk:
A perforált és üreges falazóelemek fúrását forgó hajtással végezze (ütőmechanizmus nélkül)
Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt.
A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
W-UR 8, W-UR F 8 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Általános építési engedély, Z-21.2-1838
W-UR 8 és W-UR F 8 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Európai műszaki engedély, ETA-08/0190
A tipli kiváló minőségű poliamid
Tűzállóság, W-UR 8: Beton: Húzó és keresztirányú igénybevétel, R30, R60, R90, R120 (a TR 020 műszaki jelentéssel összhangban) Húzó igénybevétel, falazat: F30 (tömör mészhomok tégla, tömör tégla, üreges mészhomok tégla) Keresztirányú terhelés: F30, F60, F90, F120 (függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok tégla, tömör tégla, gázbeton)
Adatlapok(X)
A kötőelem európai műszaki engedéllyel rendelkezik nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez (pl. homlokzatok, álmennyezetek, stb.)
A W-UR, W-UR F az alábbi alapokba rögzíthető: Szabványos beton, falazott falak (tömör tégla, tömör mészhomok tégla, lyukacsos tégla, üreges mészhomok tégla, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör téglák és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek, betontéglák), gázbeton, tégla mennyezetek, feszítettbeton üreges födémek, vasalt pórusbeton, gipszkarton
Szerelési hőmérsékletek:
Az alapfelület hőmérséklete: >= –40 °C
A tipli hőmérséklete: >= 0° C
A horganyzott csavar használható kültéren, vagy nyirkos helyeken (óvatosan kell beszerelni), amennyiben a csavar környékén lévő terület nedvességtől vagy esőtől olyan módon védett, hogy semmilyen nedvesség nem tud behatolni a dübelszárba (megfelelő festés)
Alkalmazható homlokzat, mennyezet és tető alszerkezetek (fából vagy acélból készült) szereléséhez, fagerendákhoz, falécekhez, fém konzolokhoz fém sínekhez, álmennyezetekhez, kábelcsatornákhoz, bekötő szögvasakhoz, profilokhoz, falra szerelt szekrényekhez, polcokhoz, stb.
Dübelátmérő | 8 mm |
Dübelhossz (l) | 100 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 8 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 8,5 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 50 mm |
Csavar anyaga | Acél |
Belső meghajtó | AW25 |
Csavar felület | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Engedély | ETA-08/0190 |
| Rögzítési állapotjelzők betonhoz és falazathoz | ||||
| Dübelátmérő [mm] | W-UR 8 | |||
| Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 8 | ||
| Furatátm. | dvág ≤ [mm] | 8,45 | ||
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 607) | 80 | |
| Dübelhüvely beállítási mélysége | hnév [mm] | 507) | 70 | |
| Átmenő furat a felszerelhető egységben | df ≤ [mm] | 8,5 | Beton: ETA-08/0190, Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése | |
| Dübelátmérő [mm] | W-UR 8 | |||
| Központi húzóterhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,2 | 1,6 |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,0 | 1,4 | ||
| Nmegeng ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | 2,4 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | 2,0 | ||
| Nyíró terhelés1) A4 nemesacél Egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,37 | |
| 1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén, a peremhatásnál és a dübelcsoportnál kérjük, vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét. 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet. 3) Maximális rövid távú hőmérséklet. 7) 2. beállítási mélység az alábbi rögzítésekhez: Beton ≥ C12/15; tömör tégla ≥ Mz 10 (≥ NF); függőlegesen perforált tégla ≥ HLz 8 (≥ 2DF); tömör mészhomok tégla ≥ KS 10 (≥ NF); üreges mészhomok tégla ≥ KS L 6 (≥ 2DF); üreges mészhomok tégla ≥ KS L 6 (≥ 12DF); normál beton tömör tömbök ≥ Vbn 10 (≥ NF); könnyűbeton tömör tömbök ≥ V 2 (≥ NF). | ||||
| Dübelméretek | |||||||
| Dübelátmérő | [mm] | W-UR 8 | |||||
| Teljes hosszúság | l [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Max. rögzítési magasság, hnév= 50 mm7) | tfix [mm] | 107) | 307) | 507) | 707) | 907) | 1107) |
| Max. rögzítési magasság, hnév= 70 mm | tfix [mm] | – | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 7) 2. beállítási mélység az alábbi rögzítésekhez: Beton ≥ C12/15; tömör tégla ≥ Mz 10 (≥ NF); függőlegesen perforált tégla ≥ HLz 8 (≥ 2DF); tömör mészhomok tégla ≥ KS 10 (≥ NF); üreges mészhomok tégla ≥ KS L 6 (≥ 2DF); üreges mészhomok tégla ≥ KS L 6 (≥ 12DF); normál beton tömör tömbök ≥ Vbn 10 (≥ NF); könnyűbeton tömör tömbök ≥ V 2 (≥ NF). | |||||||
| Falazat4): ETA-08/0190, nem teherviselő rendszerek többszörös rögzítése 50 °C2)/80 °C3))Más kőtípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben. | |||||
| Tégla mérete [mm] | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm³] | Minimális nyomószilárdság [N/mm²] | Fmegeng [kN]5) (egy darab dübelhez vagy dübelcsoporthoz) W-UR 8 hef= 50 to 69 mm/ hef= 70 mm | ||
| Tégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,71 | 0,86 |
| 36 | 1,0 | 1,14 | |||
| Tömör mészhomok tégla, KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 0,57 | 0,71 | |||
| 28 | 0,86 | 1,0 | |||
| Sima beton tömör tégla, Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | 1,0 | |||
| Függőlegesen perforált tégla, HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 e.g. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,14 | 0,21 |
| 12 | 0,21 | 0,26 | |||
| 20 | 0,34 | 0,43 | |||
| Függőlegesen perforált tégla, POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 365 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | – | 0,57 |
| Függőlegesen perforált tégla, UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883 Unipor-Ziegel Marketing GmbH | ≥ 10DF (≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,8 | 10 | – | 0,17 |
| 12 | – | 0,21 | |||
| Üreges mészhomok tégla, KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 pl. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,26 | 0,57 |
| 12 | 0,26 | 0,71 | |||
| 16 | 0,34 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | – | 0,26 | |
| 12 | – | 0,34 | |||
| 16 | – | 0,43 | |||
| Könnyűbetonból készült üreges mészhomok tégla, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) pl. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | – | 0,11 |
| 4 | – | 0,26 | |||
| 6 | – | 0,34 | |||
| Könnyűbetonból készült üreges mészhomok tégla, Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | – | 0,17 |
| 4 | – | 0,34 | |||
| AAC gázbeton | 2 | – | 0,14 | ||
| 7 | – | 0,85 | |||
| 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet. 3) Maximális rövid távú hőmérséklet. 4) Más kőtípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben. 5) A kő geometriáját össze kell hasonlítani az ETA-08/0190 engedélyben foglaltakkal. 6) Ha a furatot ütőhatással vagy ütvefúrással alakítják ki, a megengedett terhelést a szerkezeten végzett vizsgálattal kell meghatározni. | |||||