Műanyag kaparó
Univerzális kaparó, műanyag
UNIVERZÁLIS-KAPARÓ-MŰANYAG-W22MM-L156MM
Cikksz. 0714541224
EAN 4053479208732
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alacsony sérülésveszély
- Robusztus, újraélezhető kaparópenge
Adatlapok(X)
Kereskedelmi szakembereknek, gyártóknak, közhatóságoknak, TÜV Szervizközpontok, takarítószemélyzetnek, autópálya-matrica eltávolításához stb.
Hosszúság | 156 mm |
Pengeszélesség | 22 mm |
Pengehossz | 50 mm |
Anyag | Polioximetilén |
Markolat anyaga | 1 komponensű műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!