Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag kábeldob

Műanyag kábeldob
KÁBELDOB-MÜA-ÜRES

Cikksz. 0774100000

EAN 4038898591313

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műanyag kábeldob

Cikksz. 0774100000
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
3 db 250 V-os érintésbiztos dugaszolóaljzat csuklós biztonsági fedelekkel
  • Különleges műanyagból készült dob ház

  • Nagyvonalúan méretezett, elforgatható tekerőkar

  • Új típusú csatlakozó rögzítés

  • Rögzítő fék, „nyit/zár kapcsolóval”

  • Németországban készül
Megjegyzés

Hővédőkapcsoló, kapcsoló mechanizmus által, kihűlés után kézzel újra indítható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az alkalmazási tartomány a mellékelt kábel típusától függ

Kábeltípus

Felszerelés nélkül (csak 1,5 mm²-hez)

Kivitel

3 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V/AC

IP érintésvédelemi osztály

A beszerelt kábeltől függően

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Hosszúság x Szélesség x Magasság

290 x 210 x 395 mm

Dugasz típusa

F

Túlmelegedés elleni védelem

Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel VDE 0620 szerint

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Hővédelem acél kábeldobhoz

HŐKIOLDÓ 250V (774101040)

x 1 db
Pótalkatrészek, gépek, további

DUGASZOLÓ ALJZAT 250V-16A