Műanyag hüvely 1/2"-os gépi dugókulcshoz
Műanyag hüvely 1/2 colos gépi dugókulcsbetéthez
MŰA-HÜVELY-1/2IN-SW21-3DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műanyag hüvely színkódos rendszerrel
Leegyszerűsíti a méretek azonosítását, és megakadályozza a munkaidő pazarlását
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő kulcsnyíláshoz: | 21 mm |
Anyag | Műanyag |
Hosszúság | 85 mm |
Persely belső átmérője | 28.4 mm |
Persely külső átmérője | 30.7 mm |
Szín | Zöld |