Műanyag hüvely 1/2"-os gépi dugókulcshoz
Műanyag hüvely 1/2 colos gépi dugókulcsbetéthez
MŰA-HÜVELY-0714 130 19-HEZ-3DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műanyag hüvely színkódos rendszerrel
Leegyszerűsíti a méretek azonosítását, és megakadályozza a munkaidő pazarlását
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő kulcsnyíláshoz: | 19 mm |
Anyag | Műanyag |
Hosszúság | 85 mm |
Persely belső átmérője | 26.5 mm |
Persely külső átmérője | 28.8 mm |
Szín | Kék |