Műanyag hántolópenge
Műanyag cserélhető penge
MŰANYAG KAPARÓKÉS CSERE PENGE
Cikksz. 0714663325
EAN 4062856493241
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Polioximetilénből készült műanyag hántolópenge
Tökéletes anyagok eltávolítására kényes felületekről
- Minimalizálja a sérülésveszélyt
- Ideális karcolódásra vagy foltosodásra hajlamos felületek kaparására
- Kíméletesen távolítja el a maradványokat, szennyeződéseket és címkéket.
- Alacsony sérülésveszély
Adatlapok(X)
Ideális matricák, festékek vagy ragasztók lekaparására a felületekről
Pengeszélesség | 39,5 mm |
Pengemagasság | 19,5 mm |
Anyag | Polioximetilén |
Alkatrészek száma | 50 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!