Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag feszítő szegecs, 3-as típus

Műanyag feszítő szegecs sapkával és horonnyal
ALKTRSZ-BMWNY.SZEG-LÖKH-PA6.6-FEKETE

Cikksz. 0501105064
EAN 4024835488563

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alaplemeze hasonló a fenyőfa kapocséhoz
  • Könnyű beszerelés és eltávolítás, akár kézzel is

  • Nagy tartóerő és biztonságos illeszkedés az alkatrészben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. furatátmérő

6-6,2 mm

Min./max. rögzítési vastagság

2-10 mm

Fejátmérő (B)

15 mm

Fejhossz (C)

3.5 mm

Szín

Fekete

Anyag

PA 66 – poliamid

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Univerzális

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

N90359101, 51111908077, A0009905492

Tartótüske hossza (D)

13 mm

Tágítótüske átmérője (A)

6.5 mm

2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

A0009905492/9051

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk