Műanyag feszítő szegecs, 3-as típus
Műanyag feszítő szegecs sapkával és horonnyal
ALKTRSZ-BMW-RÖGZ-LÖKH-FEKETE-KD20,0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyű beszerelés és eltávolítás, akár kézzel is
- Nagy tartóerő és biztonságos illeszkedés az alkatrészben
Adatlapok(X)
Min./max. furatátmérő | 6,00-6,20 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 2,00-10,00 mm |
Fejátmérő (B) | 20.00 mm |
Fejhossz (C) | 3.50 mm |
Hossz fej alatt | 17.00 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | PA 66 – poliamid |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | BMW, MINI |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 51118174185 |
szerelési hely | Karosszéria |
Tartótüske hossza (D) | 17.00 mm |
Tágítótüske átmérője (A) | 6.50 mm |