Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag feszítő szegecs, 2-es típus

Műanyag feszítő szegecs sapka nélkül, hornyos
ALKTRSZ-BMW-RÖGZ-LÖKH-FEKETE-KD20,0

Cikksz. 0501105063
EAN 4024835488532

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alaplemeze hasonló a fenyőfa kapocséhoz, sapka nélkül
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az autóiparban és a rögzítési technológia minden területén

Min./max. furatátmérő

6,00-6,20 mm

Min./max. rögzítési vastagság

2,00-10,00 mm

Fejátmérő (B)

20.00 mm

Fejhossz (C)

2.00 mm

Hossz fej alatt

14.50 mm

Szín

Fekete

Anyag

PA 66 – poliamid

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

BMW, MINI

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

51111944537

szerelési hely

Elülső lökhárító

Tartótüske hossza (D)

17.40 mm

Tágítótüske átmérője (A)

6.50 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk