Műanyag feszítő szegecs, 1-es típus
Műa. feszítő szegecs sapka nélk., több bemetszés
NY.SZEG-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Az autóiparban és a rögzítési technológia minden területén
Min./max. furatátmérő | 7,90-8,50 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 4,00-7,00 mm |
Fejátmérő (B) | 16.00 mm |
Fejhossz (C) | 2.00 mm |
Hossz fej alatt | 12.00 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | PA 66 – poliamid |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes, Smart, Opel, Porsche, Saab |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880 |
szerelési hely | Karosszéria, Univerzális, Belső rész, Motortér, Elülső lökhárító, Hátsó lökhárító |
Tartótüske hossza (D) | 12.00 mm |
Tágítótüske átmérője (A) | 7.90 mm |
2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |