Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag feszítő szegecs, 1-es típus

Műa. feszítő szegecs sapka nélk., több bemetszés
NY.SZEG-OPEL-7,8MM

Cikksz. 0501103015
EAN 4024835829878

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az autóiparban és a rögzítési technológia minden területén

Min./max. furatátmérő

8,00-8,00 mm

Min./max. rögzítési vastagság

0,70-2,00 mm

Fejátmérő (B)

16.00 mm

Fejhossz (C)

2.00 mm

Hossz fej alatt

10.50 mm

Szín

Fekete

Anyag

PA 6 – poliamid

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Chevrolet, Daewoo, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Saab

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

94530507, 1719245, 90138810

szerelési hely

Karosszéria, Motortér, Univerzális

Tartótüske hossza (D)

10.50 mm

Tágítótüske átmérője (A)

7.80 mm

2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

51751429

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk