Műanyag feszítő szegecs, 1-es típus
Műa. feszítő szegecs sapka nélk., több bemetszés
ALKTRSZ-PSA-LAP.ANYA-PEUGEOT
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
- Fémlemez, kartonpapír és műanyagok gyors összeszerelése
- A gépjárműiparban, valamint az összes rögzítő alkalmazásban történő használatra
Min./max. furatátmérő | 2-6 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 2-6 mm |
Fejátmérő (B) | 13 mm |
Fejhossz (C) | 2 mm |
Hossz fej alatt | 10 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | PA 66 – poliamid |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Citroën |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 697202 |
installation location | Trim strip |
Tartótüske hossza (D) | 10 mm |
Tágítótüske átmérője (A) | 6 mm |
2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 6990C4 |