Műanyag dübel csavarral, W-UR F 6 SymCon®
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 6 SymCon, D-fejű
DBL-(W-URSYM)-SF-PANHD-AW20-A2K-10-6X60
ZEBRA


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- SymCon csavar: A dübelcsavar méretei biztonságos utótágulási tulajdonságokat tesznek lehetővé
- SymCon csavar: A SymCon csavar behajtása optimális módon nyomja össze a dübelcsavar műanyagát (szinte nincs hátrametszés)
- Jobb erőátadás: Egyenletes, folytonos erőeloszlás a teljes tágulási területen
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelésnél
- Előszerelt dübelhüvely és speciális csavar – könnyebb szerelés
- A rögzítés a dübelhüvely és a rögzítőalap közti súrlódásos rögzülés révén jön létre
- A dübelhüvely anyaga kiváló minőségű poliamid
W-UR 6 SymCon és W-UR F 6 SymCon (horganyzott acél): Európai műszaki engedély ETA-11/0309
A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból.








W-UR 6 SymCon és W-UR F 6 SymCon (horganyzott acél): Európai műszaki engedély ETA-11/0309
A tipli európai műszaki engedéllyel rendelkezik nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez (pl. álmennyezetek stb.)
Jóváhagyott alapfelület: Szabványos beton, ≥ C12/15
Nem jóváhagyott alapfelületek: Tömör tégla, tömör mészhomok tégla, lyukacsos tégla, üreges mészhomok tégla, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör téglák és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek
Szerelési hőmérsékletek: Az alapfelület hőmérséklete: ≥–20 °C A tipli hőmérséklete: ≥ 0 °C
Alkalmas mennyezet alszerkezetek (fa vagy acél) szereléséhez, falécekhez, fém sínekhez, álmennyezetekhez, kábelcsatornákhoz, bekötő szögvasakhoz, profilokhoz stb.
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 60 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 6.5 mm |
Tűzállósági osztály | F30 |
Csavar anyaga | Acél |
Belső meghajtó | AW20 |
Csavar felület | Horganyzott |
Fej típusa | Lencsefej |
Furatmélység (h 1) | 60 mm |
Engedély | ETA-11/0309 |
Üzemi adatok: Beton, nem teherhordó elemek többszörös rögzítése | |||
Dübelátmérő | [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Dübelhüvely beállítási mélysége | hnév [mm] | 50 | |
Központi húzóterhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,79 |
Nmegeng ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,79 | |
Nyíró terhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Vmegeng | [kN] | 2,05 |
Legkisebb alkatrész-vastagság | hmin | [mm] | 90 |
Minimális tengelytávolság4) | smin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Minimális peremtávolság4) | cmin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Jellemző peremtávolság | ccr,N [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén, a peremhatásnál és a dübelcsoportnál kérjük, vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét. 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet. 3) Maximális rövid távú hőmérséklet. 4) A megengedett terhelést csökkenteni kell. |
Beszerelési paraméterek: Beton | ||
Dübelátmérő [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 6 |
Furatátm. | dvág ≤ [mm] | 6,4 |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 60 |
Dübelhüvely beállítási mélysége | hnév [mm] | 50 |
Átmenő furat a felszerelhető egységben | df ≤ [mm] | 6,5 |
Adatlapok (0)
Tanúsítványok/ Dokumentumok (0)