Műanyag csap 3/4"-os csatlakozóval 60 literes fémhordókhoz
Kifolyócsap 60 l-es fémhordóhoz, műa.
CSAP-MÜA-OLAJOSHORDÓHOZ-60-200LTR
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
- Gyors, egyszerű és tiszta adagolás bugyogás nélkül
- Egyenletes működésű kar a könnyű kezelhetőség érdekében
- Nagy átfolyási mennyiségek – ≥ 5 liter/perc
- Vegyi anyagok széles körével szemben ellenálló
Vegyi ellenállóság:
- Termékeink nagyfokú vegyi ellenállósággal rendelkeznek a különböző folyadékokkal való használat során. Ugyanakkor nem tudjuk garantálni a teljes körű vegyi ellenállóságot az egyes alkalmazásokban. Javasoljuk, hogy ezért használat előtt végezzen próbát.
- A vegyi ellenállóság nem jelenti azt, hogy ez a termék teljesen tömített. Például egy nagyon alacsony viszkozitású és nagy kúszóképességű folyadék a csap szivárgását okozhatja annak ellenére, hogy vegyileg ellenálló.
- A csapok nem zárják le ugyanúgy a tartályokat, mint a hozzájuk tartozó csavarsapkák, különösen, ha agresszív vegyi anyagok tárolására használják. Ezért a megtöltött tartályokat nem szabad becsavart csapokkal szállítani (mivel ekkor nem teljes a tömítés).
Adatlapok(X)
Terméktömeg (darabonként) | 45,000 g |